キャラクターエプロン ST-Iシリーズ

キャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディスキャラクターエプロン ST-Iシリーズ - セントレディス

タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。

仕様●サイズ:M~L(フリー)、バスト/79~94cm、身巾/54cm、総丈/84cm、裾巾/65cm●商品重量:約236g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●仕様:タオル掛け付き、サイドボタン式、かぶりタイプ、前ポケット×2●Copyright (C) 2023 Sony Creative Products Inc. All right reseved.GASPARD ET LISA(TM) Hachette Liver.アズワン品番67-4928-68内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84403727ST-IG0010
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする