Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503E

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503E - BROADCOM

Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-1218 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST 4 ピン DIP パッケージソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.2 及び 60 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ 高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみ 0.25 (標準)、AC/DC 1 (標準) -動作温度範囲: -40 ~ 85 シングル デュアルチャンネル常時オフ単極単投( SPST )リレー用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換

仕様最大負荷電流 = 0.2 A、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 60 V、最小負荷電圧 = -60 V、最大電圧制御 = 1.6 V、スイッチングタイプ = AC、電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V、極数 = 1、接点構成 = SPST、出力装置 = MOSFET、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 5ms、寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm、特殊機能 = CMOS互換性, CSAコンポーネントアクセプタンスmmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815079ASSR-1218-503E
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする