曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±20%

KEMET フィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±20% - KEMET

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE850シリーズ. KEMETのPHE850シリーズフィルムコンデンサでは、巻線メタライズドポリプロピレンフィルム構造が、UL94V-0要件を満たす自消性素材で密封されています。このコンデンサは、Y2用途に適していますが、主電源に対しては直接接続が適切です。. メタライズドポリプロピレンフィルム構造 自消性素材 小型 低プロファイルオプション EMIサプレッサ Y2 (ライン-アース間)用途向け

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE850
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = Y2
長さ = 18mm
リード長さ = 17mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 18 x 9.5 x 17.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815648PHE850EB5470MB14R17
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする