曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,10nF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,10nF,±5% - KEMET

F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)

仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE448
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 16mm
寸法 = 18 x 8.5 x 16mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83817170PHE448RB5100JR06
オープン
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする