曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250V ac,10nF,±10%

KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250V ac,10nF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 1 kV dc, 250V ac
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.1mm
高さ = 3.4mm
寸法 = 7.3 x 6.1 x 3.4mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = はんだ
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815499LDEQE2100KA5N00
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする