曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±5% - KEMET

PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE426
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26mm
奥行き = 7mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 26 x 7 x 16.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83817897PHE426HD7100JR06L2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする