Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-HB75-UVBDD
Avago HLMP-Hx74 / 75シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-HG74 / 75、HLMP-HM74 / 75、HLMP-HB74 / 75ファミリはT-1 3/4 (5 mm)標準楕円LEDです。 HLMP-Hx74 / 75シリーズは精度の高い光学性能を誇るLEDで、フルカラー / ビデオ及び乗客向け情報標識での使用向けに設計されています。 この製品の楕円形の空間照射パターンと高輝度は、広い視野角と日光下での視認性が求められる屋外用途に最適です。 パッケージは耐紫外線剤を含むエポキシ製で、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 フルカラーの掲示板などの用途に適しています。. HLMP-Hx74 / 75の特長: - 一定した空間照射パターン - 高輝度素材 - 赤、緑、青の発光色オプション - 耐湿性 - 着色及び拡散 - 視野角: 40 ° x 100 °
- 仕様
- LED色 = 青
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.2 V
光度 = 1.2 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 x 100 °
レンズ形状 = 楕円形<BR/>
主波長 = 470 nm
寸法 = 5 x 7mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
LED・電球 の新着商品
カテゴリ


















![Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・電球色・20mA・4000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06932866-261028-02.jpg)
![Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・緑・20mA・6000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926460-261028-02.jpg)
![LED 5mm(白) GB[制御機器] LED 5mm(白) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06927300-261028-02.jpg)





