曜日別特売
HLMP-HB75-UVBDD Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-HB75-UVBDD BROADCOM 83817109

Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-HB75-UVBDD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83817109
品番
HLMP-HB75-UVBDD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

Avago HLMP-Hx74 / 75シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-HG74 / 75、HLMP-HM74 / 75、HLMP-HB74 / 75ファミリはT-1 3/4 (5 mm)標準楕円LEDです。 HLMP-Hx74 / 75シリーズは精度の高い光学性能を誇るLEDで、フルカラー / ビデオ及び乗客向け情報標識での使用向けに設計されています。 この製品の楕円形の空間照射パターンと高輝度は、広い視野角と日光下での視認性が求められる屋外用途に最適です。 パッケージは耐紫外線剤を含むエポキシ製で、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 フルカラーの掲示板などの用途に適しています。. HLMP-Hx74 / 75の特長: - 一定した空間照射パターン - 高輝度素材 - 赤、緑、青の発光色オプション - 耐湿性 - 着色及び拡散 - 視野角: 40 ° x 100 °

仕様
LED色 = 青
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.2 V
光度 = 1.2 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 x 100 °
レンズ形状 = 楕円形<BR/>
主波長 = 470 nm
寸法 = 5 x 7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする