Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-Y502-F0000

Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-Y502-F0000 - BROADCOM

Avago HLMP-YxxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-YxxxシリーズはT-1 (3 mm) LEDランプで構成されています。 このGaP / GaAsPランプは汎用インジケータ及びバックライト用途向けに設計されています。 その光学設計により広い視野の高光出力が実現されています。 多彩な発色及び輝度のオプションが用意されています。 ステータスインジケータ、バックライト付きフロントパネル、光導体源、照光スイッチなどの用途に適しています。. HLMP-Yxxx LEDの特長: - 低消費電力 - 高効率 - 基板やパネルへの多様な取り付け - IC互換 - 低電流要件 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 40 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 55 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 573 nm
寸法 = 3 x 5.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815998HLMP-Y502-F0000
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする