HLMP-Y502-F0000 Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-Y502-F0000 BROADCOM 83815998

Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-Y502-F0000HLMP-Y502-F0000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
83815998
品番
HLMP-Y502-F0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

Avago HLMP-YxxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-YxxxシリーズはT-1 (3 mm) LEDランプで構成されています。 このGaP / GaAsPランプは汎用インジケータ及びバックライト用途向けに設計されています。 その光学設計により広い視野の高光出力が実現されています。 多彩な発色及び輝度のオプションが用意されています。 ステータスインジケータ、バックライト付きフロントパネル、光導体源、照光スイッチなどの用途に適しています。. HLMP-Yxxx LEDの特長: - 低消費電力 - 高効率 - 基板やパネルへの多様な取り付け - IC互換 - 低電流要件 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 40 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 55 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 573 nm
寸法 = 3 x 5.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする