曜日別特売

Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000

Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000 - BROADCOM

Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3224 (1209)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 650 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 569 nm
寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm
動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815429ASMT-BG20-AS000
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする