曜日別特売

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTB2-0BB02

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTB2-0BB02 - BROADCOM

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = PLCC 6
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V
光度 = 1.6 cd
ピン数 = 6
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 正方形
主波長 = 470 / 530 / 622 nm
寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83816199ASMT-YTB2-0BB02
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする