Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-Q150
Avago HLMx-QxxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMx-Qxxxシリーズは超小型で高性能なAllnGaP LEDランプです。 これらのHLMx-Qxxxパッケージは透明な非拡散レンズを使用するドーム型ランプです。 狭い範囲の放射パターンで高い光度を実現します。 HLMx-Qxxxファミリはスペースの限られる用途に最適です。. HLMx-Qxxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 高輝度 - 電流駆動製品 - 様々な色を用意 - アキシャルリード
- 仕様
- LED色 = 赤
パッケージタイプ = サブミニチュア
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 V
光度 = 1.8 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 28 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 637 nm
寸法 = 2.21 x 2.34 x 2.92mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

