曜日別特売
HLMP-Q150 Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-Q150 BROADCOM 83817818

Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-Q150HLMP-Q150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83817818
品番
HLMP-Q150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

Avago HLMx-QxxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMx-Qxxxシリーズは超小型で高性能なAllnGaP LEDランプです。 これらのHLMx-Qxxxパッケージは透明な非拡散レンズを使用するドーム型ランプです。 狭い範囲の放射パターンで高い光度を実現します。 HLMx-Qxxxファミリはスペースの限られる用途に最適です。. HLMx-Qxxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 高輝度 - 電流駆動製品 - 様々な色を用意 - アキシャルリード

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = サブミニチュア
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.6 V
光度 = 1.8 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 28 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 637 nm
寸法 = 2.21 x 2.34 x 2.92mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする