トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ベスト ネイビーブルー
表面感のあるワッフルニット。
毛玉のできにくい素材です。
仕様
●色:ネイビーブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:72cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・吸汗・速乾・丸洗い・抗毛玉
アズワン品番
68-4542-15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84316017
CR027-89 4L
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください