曜日別特売

ライトフレームテーブル/アルミ素材/キャンプ/アウトドア/組み立て簡単/軽量/丈夫/高さ調節可能/固定可能/ブラック

ライトフレームテーブル/アルミ素材/キャンプ/アウトドア/組み立て簡単/軽量/丈夫/高さ調節可能/固定可能/ブラック - OWLTECH(オウルテック)

軽さと丈夫さを兼ね備えたライトフレームテーブル 高さを変えてハイ、ミドル、ローの3スタイルで使える 脚部のペグホールを利用してテーブルの固定が可能 ネットを取り付ければ小物も食器もすぐそばに 組み立て簡単、収納バッグで持ち運びもらくらく サイズ(パッケージ):約190(W)×680(H)×150(D)mm 重量(パッケージ込み):約4.6kg 同梱品:天板、天板フレーム×2、ショートポール×2、ネット、ベースフレーム×2、脚部ポール×4、収納バッグ(天板と同色)、取扱説明書 兼 保証書

仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4431-98内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124725EBI-LFTB01-BK
18,300
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする