メカニカルデザイン
つくえりあ 白 20組
実は、使わないときのキーボードは邪魔だった!キーボードをモニターに引っ掛けて、机を広く使える。
仕様
●カラー:白●サイズ:フック/幅22×長さ300×厚さ9mm、ハンガー/幅22×長さ300×厚さ9mm●質量:フック/15g、ハンガー/17g●材量:ABS、両面テープ
アズワン品番
67-8173-23
内容量
1組(20組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062818
KBA-0012
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください