テレビスタンド Walmoreシリーズ 56~65V型対応

テレビスタンド Walmoreシリーズ 56~65V型対応 - ハヤミ工産

56~65V型対応/スタイリッシュで美しい壁掛けスタイルを実現するウォルモアシリーズ。リビングに溶け込む薄型設計のスタンドは、壁面工事をすることなく、テレビを壁掛けスタイルにできます。※必ず壁面に寄せて設置してください。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しないため●電気通信事業法備考:電源を使用しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171117●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4223-86内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84491419WA-8317
164,800
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする