曜日別特売

ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」

ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

SwitchもPS5もすっきり収納できる多機能ゲームラック

仕様●電源:5V1A●入力ポート:3個●出力ポート:1個●HDMI対応規格:HDMI1.4、HDMI1.3、HDCP●対応解像度:480p、720p、1080i、1080p、1920×1200、3840×2160(4K)/30Hz●転送速度:最大2.97Gbps(297mHz)●カラーフォーマット:24bit/30bit/36bit/48bit●音声フォーマット:DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1ch/DTS/Dolbu-AC3/DSD HD(HBR)●伝送帯域:2.97Gbps(297Mhz)●消費電力:5W●動作環境:温度:10~55℃/湿度:10-90%●材質:ABS●内容品:HDMI切替機、HDMI切替機用補助電源ケーブル、リモコン受信機、HDMI切替機用リモコン、リモコン電池、日本語説明書アズワン品番67-3000-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034976GAMRACHWH
9,080
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする