暗視スコープDX

暗視スコープDX キヨラカ 暗視スコープDX キヨラカ 暗視スコープDX キヨラカ 暗視スコープDX キヨラカ 暗視スコープDX キヨラカ

強力な暗視スコープ
最大200メートル照射
4-32xズーム
光学4倍
デジタルズーム8倍
昼間はカラービデオ、写真を撮影
夜間は白黒ビデオ、写真を撮影
日本語を含む11か国語表記対応
見やすい1.5インチTFTスクリーン
128GBのMicroSDカード(別売り)サポート
スターライトナイトビジョン機能搭載
3段階のIR調整可能
連写可能
自動ファイル分割機能搭載
日付表記可能
超鮮明な2.5K動画撮影
通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能
タイマー撮影可能
手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用
三脚穴あり

仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-9276-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84543176 AS-C01
24,000
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする