キヨラカ
赤外線暗視ハンディカメラ
軽量コンパクト。
4倍光学ズーム×1-5倍のデジタルズーム。
7段階の赤外線レベル。
動画は最大1920×080Pixels。
写真は最大10Mの高画質。
仕様
●本体サイズ:50×160×70mm●重量:約185g●4倍光学ズーム●デジタルズーム:1-5倍●赤外線距離:500-1000m●観測距離:3m~●写真:10M/8M/5M/3M/VGA●動画:1920×1080 pix・1280×720 pix●電源:アルカリ単三乾電池×5本(別売り)●ストレージ:MicroSDカード(別売り)128GBまで●セット内容:本体、USBケーブル
アズワン品番
67-9276-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84090100
AH-C01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください