興和化成
配線ダクト 高さ30mm KDシリーズ
大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
仕様
●幅(mm):52●高さ(mm):25●定尺(m):2●側孔規格:T●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20~50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点)
アズワン品番
67-9273-23
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84317855
KD-53-20-T20入り
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください