NEC三菱
32GB増設メモリスペアリング用メモリボード 4x8GB/R
4x 8GB Registered DIMM DDR4-2666(PC4-2666)ECC付き スペアリング機能対応 ※3DS RDIMMとの混在搭載はできません
仕様
●メモリタイプ:DDR4-2666●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4198-31
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84482800
N8102-7111
¥
323,900
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください