拡張RAMモジュール-32GB 8GB×4/DDR4 DIMM

拡張RAMモジュール-32GB 8GB×4/DDR4 DIMM - 富士通

拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4/DDR4 DIMM)。対象機種 D9010/E

仕様●メモリタイプ:8GB×4/DDR4 DIMM●容量:32000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-74内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84118775FMVDM32SF
966,000
959,800
1,055,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする