富士通
拡張RAMモジュール-4GB 4GB×1/DDR4 DIMM
拡張RAMモジュール-4GB(4GB×1/DDR4 DIMM)。対象機種 D558/B
仕様
●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-85
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114505
FMVDM4GSED
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください