CFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証

CFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 - グリーンハウス

CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
全7種類を絞り込む
容量(GB)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119405GH-CFS-NSC1G1
25,300
24,980
27,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
84113175GH-CFS-NSC2G2
26,900
25,980
28,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
84105667GH-CFS-NSC4G4
35,900
34,980
38,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
84112405GH-CFS-NSC8G8
57,100
56,980
62,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
84109264GH-CFS-NSC16G16
84,600
83,980
92,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
84106760GH-CFS-NSC32G32
147,000
139,800
153,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
84115266GH-CFS-NSC64G64
259,000
249,800
274,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする