グリーンハウス
Xeroxプリンタ用 PC133 144pin SDRAM SO-DIMM 512MB
鉛フリー/ハロゲンフリーメモリ、永久保証。
仕様
●対応機種:Docu Print C2424●メモリタイプ:SDRAM SO-DIMM●容量:512MB●容量内容:32MB×8●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-25
内容量
1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84465266
GH-FXP512M2
¥
41,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください