グリーンハウス
ノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB
PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 1GB(1Gbit)
仕様
●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-6400 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-50
内容量
1枚
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84119299
GH-DNII800-1GF
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください