ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証

ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証 - グリーンハウス

DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応

仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107469GH-DNT1600LV-4GH
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする