グリーンハウス
永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー
環境に配慮したRoHS指令対応
安心の永久保証
仕様
●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112868
GH-DRT1600-4GH
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください