QNAP純正 増設用メモリ16GB DDR4-2666、SO-DIMM

QNAP純正 増設用メモリ16GB DDR4-2666、SO-DIMM - QNAP

QNAP純正 増設用メモリ16GB DDR4-2666、 SO-DIMM

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:16GB●DDR type: DDR4●Capacity: 16GB●Spec: 1Gx8●Manufacturer: TRANSCEND●Frequency: DDR4-2666●Form(PIN): 260PIN●Manufacturer P/N: TS2GSH64V6B●Power Supply: 1.2V●Dram Organization: 1024Mx64●Temperature: 0℃-85℃●Environmental Regulation: RoHS●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ZQ107Y3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7938-35内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84354158RAM-16GDR4T0-SO-2666
69,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする