メモリ

メモリ - ATMEL
仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:2Kb(256 x 8、128 x 16)●クロック周波数:2MHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:-●メモリインターフェース:SPI●電圧 - 供給:1.7V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP●メモリタイプ:不揮発性アズワン品番68-2037-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84592307AT93C56B-XHM-T
250
249
274(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする