DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB

DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。
メジャーブランドDRAM搭載。
RoHS指令準拠。
高品質、高互換性メモリー。
安心の5年保証。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84498069CD4G-D3LU1600
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする