Crucial(クルーシャル)
16GB Kit 2x8GB DDR5-4800 SODIMM CL40 16Gbit
ノートPC用 16GB(8GBx2枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin
仕様
●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:16GB●テクノロジー:DDR5●速度:DDR5-4800●PCの速度:PC5-38400●全容量:16GBKit(8GBx2)●フォームファクタ:SODIMM●DIMMの種類:Unbuffered●CASレイテンシー:40●拡張タイミング:40-39-39●電圧:1.1V●キット数量:2●保証:LimitedLifetime●コード番号:Z9C00N7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7933-82
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84245816
CT2K8G48C40S5
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください