曜日別特売

64GB Kit 2x32GB DDR5-4800 SODIMM CL40 16Gbit

64GB Kit 2x32GB DDR5-4800 SODIMM CL40 16Gbit - Crucial(クルーシャル)

ノートPC用 64GB(32GBx2枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:64GB●テクノロジー:DDR5●速度:DDR5-4800●PCの速度:PC5-38400●全容量:64GBKit(32GBx2)●フォームファクタ:SODIMM●DIMMの種類:Unbuffered●CASレイテンシー:40●拡張タイミング:40-39-39●電圧:1.1V●キット数量:2●保証:LimitedLifetime●コード番号:Z9C00N9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7933-84内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84253157CT2K32G48C40S5
39,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする