曜日別特売

8GBメモリ DRF2666E/8GB FUJITSU PY-ME08UF 互換品

8GBメモリ DRF2666E/8GB FUJITSU PY-ME08UF 互換品 - Dataram

8GB DDR4-2666 PC4-2666V-E Unbuffered ECC 1.2V 2880-pin 1 Ranks

仕様●商品詳細:全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:8GB●規格:DDR4-2666/PC4-2666V-E 2880-pin 1Ranks●タイプ:Unbuffered ECC●動作電圧:1.2V●コード番号:D2L00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7515-19内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11531156DRF2666E/8GB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
19,83018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
84252466DRF2666E/8GB-
19,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする