タイガークラウン
スマートハンガー回転式 白
お好みの向きに引掛けてスペースをとらずにバックや小物をスリムに収納。
仕様
●本体サイズ(約):幅60×奥行9×高さ468mm、引掛け部/内径Φ42(6ヵ所)●本体重量(約):70g●包装状態:台紙モール止●材質:ポリプロピレン●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065934
#1850
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください