タイガークラウン
ドアクローゼットハンガー
ドアの上に引掛けるだけで、すぐに使えます。
ご家庭や学校・事務所などで、ドアやパーティションにかけてお使いください。
仕様
●本体サイズ(約):幅490×奥行300×高さ240mm●本体重量(約):520g●包装状態:化粧箱入●材質:本体/ポリアセタール、パイプ/アルミニウム、金具/ステンレス鋼(18-8)バネ材●耐荷重(約):10kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4779-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065907
#2467
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください