曜日別特売

ドアフック 4P 1セット 4個入

ドアフック 4P 1セット 4個入 - タイガークラウンドアフック 4P 1セット 4個入 - タイガークラウンドアフック 4P 1セット 4個入 - タイガークラウン

家庭や学校・事務所等で、ドアやパーティションに掛けてご使用ください。
旅行の時に携帯しても便利です。

仕様●本体サイズ(約):幅29×奥行95×高さ68mm、フック部/37×34mm●本体重量(約):15g●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):3kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度アズワン品番67-4779-58内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065880#2442
500
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする