タイガークラウン
ラウンドハンガー洗面器ラック
洗面器の収納に場所をとりません。
置く場所に困っていた洗面器もこれで大丈夫、浴室の洗面器を壁に収納できます。
取り付け方はレバーを倒すだけで簡単に吸着します。
仕様
●本体サイズ(約):幅59×奥行51×高さ64mm●本体重量(約):32g●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、カバー/ABS樹脂、レバー/ステンレス鋼(18-8)、インサート/ポリカーボネート●耐荷重(約):3kg●耐熱耐冷温度:吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、カバー/耐熱80度・耐冷-20度、インサート/耐熱120度・耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065767
#2437
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください