タイガークラウン
レバーラック300白
凄い吸引力!耐久力バツグン!きれいでなめらかな表面であれば使えます。
吸引力の大敵(空気)を中からシャットアウトして強力な吸引力が持続します。
仕様
●本体サイズ(約):幅47×奥行41×高さ61mm●本体重量(約):12g●包装状態:台紙ブリスターパック●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●耐熱耐冷温度:吸盤 /耐熱60度・耐冷-10度、フック/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kg
アズワン品番
67-4779-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065627
#6040
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください