エアージェイ
GT-mOBILE 車検証ケース
車検証・名刺・取説などをひとまとめにできる大人プレミアムな車検証ケース。
内側を開くと本革にタイヤパターンを型押しした赤い内張が美しいこだわりのつまったケースです。
仕様
●寸法:幅175×奥行42×高さ235mm●質量:338.5g●素材:本革/PU/PVC/ステンレス●スペック:カードポケット×4、スリットポケット×1、車検証ポケット(A4サイズ)×1、マチ付きポケット×1(取扱説明書・メンテナンスノート用)●▼※参考収納寸法:約16×H22×厚さ3cm以下
アズワン品番
68-1421-35
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84303058
GT-LHC
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください