曜日別特売

ミニマルパスケース プラハネ リール付き

ミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチンミニマルパスケース プラハネ リール付き - ユーロキッチン

カード1枚のみで通勤・通学をスマートに。ICカード専用パスケース「プラハネ」
ほぼICカードと同じサイズにし、よりミニマムを極めたケース
ICカードの磁気が反応するように1枚しか入らないスッキリとしたデザインに
ちょっと振っても中から出ないくらいしっかりホールド
ミニマルなデザイン・サイズと機能性を兼ね備えた、今までに無い形状のリール付きパスケースです。
従来のパスケースと比較してもスッキリとしたサイズ感になっています。
ブラックとシルバーを基調とし、白のロゴで落ち着いたデザインにまとめました。
本製品はシンプルさを追求し、柔軟性のある樹脂製の板を二つ折りにした形状にする事で、この小ささを実現しています。

仕様●寸法:本体/99×56×5mm、リール/93×33×16mm(リールコード長/約60cm)、リール装着時の全体のサイズ/192×56×16mm●材質:ABS樹脂、亜鉛合金、鉄、ポリエステル●重量:32g(本体/16g、リール/16g)●原産国:中国アズワン品番67-2981-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519595PLA001BK
3,900
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする