iPad Pro12.9 第5世代 対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック

iPad Pro12.9 第5世代 対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック - エムディーエス

iPad Pro12.9(第5世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック

仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:防水等級IP68(全面フルカバー)耐衝撃素材による端末保護(MIL-STD-810G準拠)ショルダーストラップ、スタンド、フィンガーリング部材:(耐衝撃素材)TPU・ポリカーボネート(ショルダーストラップ)ナイロンカラー:ブラック重量:約480gサイズ:約230x300x20mm保証:1年間●コード番号:M8D006C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7737-79内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15022641MDS-BSCIPP129G5BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
13,10012,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
84281078MDS-BSCIPP129G5BK-
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする