大和金属製作所
パーティーションポール スチール ブラック 粉体 ベースΦ360mm ポールΦ60mm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高900mm●ベース:Φ360mm●ポール:Φ60mm●材質:スチール●仕上:ブラック、粉体●コード番号:AJ2909
アズワン品番
67-8163-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438280
GY76T-112T
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください