大和金属製作所
パーティーションポール ステンレス/スチール へアライン仕上 ベースΦ300mm ポールΦ60mm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高 テーパー900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ60mm(クロームメッキ)●材質:ステンレス、スチール●仕上:へアライン仕上●コード番号:AJ2900
アズワン品番
67-8163-40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436460
GY20A-97C
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください