大和金属製作所
パーティーションポール 真鍮 ミガキ/クリアー ベースΦ300mm ポールΦ32mm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ32mm●材質:真鍮●仕上:ミガキ、クリアー●コード番号:AJ2897
アズワン品番
67-8163-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84437756
GY40B-27B
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください