大和金属製作所
パーティーションポール 真鍮/スチール へアラインクリアー ベースΦ300mm ポールΦ60mm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高 テーパー900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ60mm(ゴールドメッキ)●材質:真鍮、スチール●仕上:へアラインクリアー●コード番号:AJ2901
アズワン品番
67-8163-41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439296
GY20B-97G
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください