曜日別特売

電卓 LS-12TUIIG

電卓 LS-12TUIIG - Canon

使いやすさに環境への配慮を加えた実務電卓。グリーン購入法適合タイプ

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。エコマーク認定認定アズワン品番68-4212-67エコマーク認定番号11 135 001内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840999705568B001
1,700
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする