レイメイ藤井
ブラックボード専用イレーザー
スポンジ質なので広い面にも狭い面も自由自在
超極細繊維「ベリーマ」を使用
便利なひも付
仕様
●本体サイズ:117×80×27mm●本体重量:12g●材質:本体/ポリエステル・ナイロン・PP、スポンジ/ポリウレタン
アズワン品番
67-4503-26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068129
LBE610
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください